イマオコーポレーション
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
15
ハンドル呼び径(Φmm)
125
寸法D(Φmm)
125
注文コード
21557068
品番
DA125RG-H15
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径・寸法D
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
寸法A(mm)
15
寸法H(mm)
43
寸法H1(mm)
65
寸法L(mm)
28
寸法Lf(mm)
11
寸法M(mm)
M8×1.25
寸法R(mm)
52.5
寸法S(mm)
-
種類
ディスク
質量(g)
390
タイプ
RG型回転握り付き
寸法D(Φmm)
125
寸法D1(Φmm)
32
寸法B(Φmm)
23
材質(ハンドル車)
アルミ合金(ADC12)
軸穴径(Φmm)
15
材質(握り)
フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)
焼付塗装
色(ハンドル車)
シルバーグレー
色(握り)
ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
125
押しネジ穴
M5