曜日別特売
DA125RG-H19 ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21557104

DA125RG-H19 ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21557104
DA125RG-H19 ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21557104

ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)19ハンドル呼び径(Φmm)125寸法D(Φmm)125注文コード21557104品番DA125RG-H19
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。

寸法A(mm)15寸法H(mm)43寸法H1(mm)65寸法L(mm)28寸法Lf(mm)11寸法M(mm)M8×1.25寸法R(mm)52.5寸法S(mm)-種類ディスク質量(g)390タイプRG型回転握り付き寸法D(Φmm)125寸法D1(Φmm)32寸法B(Φmm)23材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)軸穴径(Φmm)19材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)125押しネジ穴M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする