イマオコーポレーション
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
19
ハンドル呼び径(Φmm)
160
寸法D(Φmm)
160
注文コード
21557287
品番
DA160RG-H19
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径・寸法D
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
寸法A(mm)
18
寸法H(mm)
51
寸法H1(mm)
80
寸法L(mm)
32
寸法Lf(mm)
13
寸法M(mm)
M10×1.5
寸法R(mm)
69
寸法S(mm)
-
種類
ディスク
質量(g)
615
タイプ
RG型回転握り付き
寸法D(Φmm)
160
寸法D1(Φmm)
37
寸法B(Φmm)
26
材質(ハンドル車)
アルミ合金(ADC12)
軸穴径(Φmm)
19
材質(握り)
フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)
焼付塗装
色(ハンドル車)
シルバーグレー
色(握り)
ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
160
押しネジ穴
M6