曜日別特売
DA160RG-K19 ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21557393

DA160RG-K19 ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21557393
DA160RG-K19 ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21557393

ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)19ハンドル呼び径(Φmm)160寸法D(Φmm)160注文コード21557393品番DA160RG-K19
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。

寸法A(mm)18寸法H(mm)51寸法H1(mm)80寸法L(mm)32寸法Lf(mm)13寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)69寸法S(mm)-種類ディスク質量(g)615タイプRG型回転握り付き寸法D(Φmm)160寸法D1(Φmm)37寸法B(Φmm)26材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)軸穴径(Φmm)19材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)160適合キー溝(mm)6×6押しネジ穴M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする