※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
(C) メタルストッパ
仕様
(-) 片側集中配管、スイッチレール付
注文コード
21558225
品番
MXY12-100C-M9BM
参考基準価格(税別)
¥55,110
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・アジャスターオプション・仕様
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
仕様
(-) 片側集中配管、スイッチレール付
アジャスターオプション
(C) メタルストッパ
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード