MXY12-150B-M9NWV エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY12 SMC 21558408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ仕様(-) 片側集中配管、スイッチレール付注文コード21558408品番MXY12-150B-M9NWV
参考基準価格(税別)¥66,940販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)150作動方式複動仕様(-) 片側集中配管、スイッチレール付アジャスターオプション(B) ショックアブソーバリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする