※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
アジャスターオプション
(B) ショックアブソーバ
仕様
(-) 片側集中配管、スイッチレール付
注文コード
21558417
品番
MXY12-150B-M9PZ
参考基準価格(税別)
¥67,270
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・アジャスターオプション・仕様
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
仕様
(-) 片側集中配管、スイッチレール付
アジャスターオプション
(B) ショックアブソーバ
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード