MXY12-200-M9BVL-X12 エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY12 SMC 21558496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200アジャスターオプション(-) ラバーストッパ仕様(-) 片側集中配管・スイッチレール付、【アジャストボルトロング仕様】(-X12)調整範囲:25mm注文コード21558496品番MXY12-200-M9BVL-X12
参考基準価格(税別)¥64,850販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)200作動方式複動仕様(-) 片側集中配管・スイッチレール付、【アジャストボルトロング仕様】(-X12)調整範囲:25mmアジャスターオプション(-) ラバーストッパリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする