MXY6-150-A93VS エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY6 SMC 21559205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150アジャスターオプション(-) ラバーストッパ注文コード21559205品番MXY6-150-A93VS
参考基準価格(税別)¥43,560販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)150作動方式複動仕様(-) 片側集中配管、スイッチレール付アジャスターオプション(-) ラバーストッパリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする