MXY6-200-M9BWM-X11 エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY6 SMC 21559388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200アジャスターオプション(-) ラバーストッパ注文コード21559388品番MXY6-200-M9BWM-X11
参考基準価格(税別)¥53,080販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)200作動方式複動仕様(-) 片側集中配管、スイッチレール付、【アジャストボルトロング仕様】(-X11)調整範囲:15mmアジャスターオプション(-) ラバーストッパリード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする