SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN100~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
115
100
125
150
200
25
250
300
50
75
全65種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21559404
品番
CG1BN100-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,200
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
115
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~700
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無