SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN100~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
120
100
125
150
200
25
250
300
50
75
全65種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21559413
品番
CG1BN100-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,200
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
120
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~700
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21559413
CG1BN100-120
49266044
CG1BN100-120Z
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B
SMC
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です