エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)152チューブ内径(Φmm)20注文コード21560262品番CG1BN20-152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,050

ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)152作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21560262CG1BN20-15249264337CG1BN20-152ZCG1BN20-152 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B SMC 49264337標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1BSMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする