SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~)
CG1BN20-35-XC12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
35
注文コード
21560612
品番
CG1BN20-35-XC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,950
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21560612
CG1BN20-35-XC12
22742729
CG1BN20-35Z-XC12
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN20
SMC
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)