寸法A(mm)10.1寸法D(Φmm)19.1寸法D1(Φmm)13.5寸法H(mm)29.2寸法H1(mm)28.5寸法H2(mm)32.2寸法L(mm)15寸法M(mm)M6×1寸法R(mm)65寸法S(mm)6.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)15回し半径(mm)65材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数20質量(g)84規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色ブラック