HKR8-20-OG-SUS フラット クランプ レバー イマオコーポレーション 21563447

HKR8-20-OG-SUS フラット クランプ レバー イマオコーポレーション 21563447
HKR8-20-OG-SUS フラット クランプ レバー イマオコーポレーション 21563447

フラット クランプ レバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付部おねじ注文コード21563447品番HKR8-20-OG-SUS
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥2,102
販売価格(税別)
1,911
寸法A(mm)10.1寸法D(Φmm)19.1寸法D1(Φmm)13.5寸法H(mm)29.2寸法H1(mm)28.5寸法H2(mm)32.2寸法L(mm)20寸法M(mm)M8×1.25寸法R(mm)65寸法S(mm)6.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)20回し半径(mm)65材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数20質量(g)87規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUS303表面処理(ねじ部)-表面処理(レバー部)塗装レバー色オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする