イマオコーポレーション
フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(プロテクションカバー) CP726-P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
10
10
13
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21563973
品番
CP726-12025P
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法H(mm)
10
寸法M(mm)
M4×0.7
材質(本体)
A5056
質量(g)
2
寸法D(Φmm)
15
寸法D1(Φmm)
9
材質(Oリング)
NBR
色(本体)
レッド