SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN50~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
10
注文コード
21565065
品番
CG1BN50-10-XC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,050
この商品は
ストローク
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無