※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
オートスイッチ種類
M9BWV
注文コード
21565128
品番
MXQR12-10-M9BWVL
参考基準価格(税別)
¥41,360
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
アジャスタ位置
【出荷時】(-) 右側
CADデータダウンロード