※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(A) ラバーストッパ 両端
オートスイッチ種類
M9BV
注文コード
21565137
品番
MXQR12-10A-M9BV
参考基準価格(税別)
¥46,860
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(A) ラバーストッパ 両端
調整範囲(mm)
(-) 5
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
アジャスタ位置
【出荷時】(-) 右側
CADデータダウンロード