MXQR12-10ASJT-M9B エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565189

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR12-10ASJT-M9B エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565189
MXQR12-10ASJT-M9B エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565189

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10アジャスターオプション(ASJT) ラバーストッパ 前進端 + ショックアブソーバ (RJ) 後退端オートスイッチ種類M9B注文コード21565189品番MXQR12-10ASJT-M9B
参考基準価格(税別)¥50,380販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ASJT) ラバーストッパ 前進端 + ショックアブソーバ (RJ) 後退端調整範囲(mm)(-) 5リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする