MXQR12-10CSBT-M9NL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR12-10CSBT-M9NL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565207
MXQR12-10CSBT-M9NL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565207

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10アジャスターオプション(CSBT) メタルストッパ 前進端 + ショックアブソーバ (RB) 後退端オートスイッチ種類M9N注文コード21565207品番MXQR12-10CSBT-M9NL
参考基準価格(税別)¥51,260販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(CSBT) メタルストッパ 前進端 + ショックアブソーバ (RB) 後退端調整範囲(mm)(-) 5リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする