寸法C(mm)7寸法H(mm)340寸法H1(mm)300寸法H2(mm)105寸法H3(mm)70寸法H4(mm)10(ストローク)寸法H5(mm)5寸法H6(mm)35寸法H7(mm)10.5寸法M(mm)M16寸法P(mm)80寸法T(mm)3寸法W(mm)240寸法W1(mm)16寸法W2(mm)40寸法W3(mm)99寸法W4(mm)200付属品ハンドル/T型レンチ/マイナスドライバー/ホイストリング材質(本体)A7075質量(g)47寸法D(Φmm)260取付穴数4材質(ベース)A6061材質(ジョー)A7075色(本体)ブラック表面処理(本体)硬質アルマイト表面処理材質(カバープレート)スチール表面処理(カバープレート)研磨仕上・四三酸化鉄皮膜熱処理(カバープレート)焼入焼戻色(ジョー)ナチュラル色(ベース)ブラック