曜日別特売
SML1550-400 マルチロック イマオコーポレーション 21565276

SML1550-400 マルチロック イマオコーポレーション 21565276
SML1550-400 マルチロック イマオコーポレーション 21565276

マルチロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個寸法H(mm)542注文コード21565276品番SML1550-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,854,000

一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。

寸法C(mm)7寸法H(mm)542寸法H1(mm)500寸法H2(mm)160寸法H3(mm)140寸法H4(mm)20(ストローク)寸法H5(mm)7寸法H6(mm)35寸法H7(mm)10.5寸法M(mm)M16寸法P(mm)80寸法T(mm)3寸法W(mm)300寸法W1(mm)200寸法W2(mm)50寸法W3(mm)148寸法W4(mm)198付属品ハンドル/T型レンチ/マイナスドライバー/ホイストリング材質(本体)A7075質量(g)103寸法D(Φmm)334取付穴数4材質(ベース)A6061材質(ジョー)A7075色(本体)ブラック表面処理(本体)硬質アルマイト表面処理材質(カバープレート)スチール表面処理(カバープレート)研磨仕上・四三酸化鉄皮膜熱処理(カバープレート)焼入焼戻色(ジョー)ナチュラル色(ベース)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする