SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN50~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
150
注文コード
21565284
品番
CG1BN50-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
ストローク
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21565284
CG1BN50-150
53575103
CG1BN50-150Z
エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN5
SMC
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です