寸法C(mm)7寸法H(mm)542寸法H1(mm)500寸法H2(mm)160寸法H3(mm)140寸法H4(mm)20(ストローク)寸法H5(mm)7寸法H6(mm)35寸法H7(mm)10.5寸法M(mm)M16寸法P(mm)100寸法T(mm)3寸法W(mm)300寸法W1(mm)200寸法W2(mm)50寸法W3(mm)148寸法W4(mm)240付属品ハンドル/T型レンチ/マイナスドライバー/ホイストリング材質(本体)A7075質量(g)103.3寸法D(Φmm)334取付穴数4材質(ベース)A6061材質(ジョー)A7075色(本体)ブラック表面処理(本体)硬質アルマイト表面処理材質(カバープレート)スチール表面処理(カバープレート)研磨仕上・四三酸化鉄皮膜熱処理(カバープレート)焼入焼戻色(ジョー)ナチュラル色(ベース)ブラック