※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
(ASBT) ラバーストッパ 前進端 + ショックアブソーバ (RB) 後退端
オートスイッチ種類
M9NW
注文コード
21565286
品番
MXQR12-100ASBT-M9NWM
参考基準価格(税別)
¥72,550
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ASBT) ラバーストッパ 前進端 + ショックアブソーバ (RB) 後退端
調整範囲(mm)
(-) 5
リード線(m)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
アジャスタ位置
【出荷時】(-) 右側
CADデータダウンロード