MXQR12-100C-X11 エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565329

 

MXQR12-100C-X11 エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565329
MXQR12-100C-X11 エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565329

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100アジャスターオプション(C) メタルストッパ 両端注文コード21565329品番MXQR12-100C-X11
参考基準価格(税別)¥63,690販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(C) メタルストッパ 両端調整範囲(mm)(X11) 15ポートねじの種類(-) Mねじアジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする