MXQR12-100CT エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565338

 

MXQR12-100CT エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565338
MXQR12-100CT エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565338

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100アジャスターオプション(CT) メタルストッパ 後退端注文コード21565338品番MXQR12-100CT
参考基準価格(税別)¥58,410販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(CT) メタルストッパ 後退端調整範囲(mm)(-) 5ポートねじの種類(-) Mねじアジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする