曜日別特売
MKR4-20-CR-SUS ミニクランプ レバー(SUS製) イマオコーポレーション 21565382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKR4-20-CR-SUS ミニクランプ レバー(SUS製) イマオコーポレーション 21565382
MKR4-20-CR-SUS ミニクランプ レバー(SUS製) イマオコーポレーション 21565382

ミニクランプ レバー(SUS製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M4取付部おねじ取付長(mm)20注文コード21565382品番MKR4-20-CR-SUS
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥2,102
販売価格(税別)
1,911
寸法L(mm)20寸法M(mm)M4×0.7種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M4取付長(mm)20回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16質量(g)31規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)クロムメッキレバー色-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする