MXQR12-20A-M9N エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565383

 

MXQR12-20A-M9N エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565383
MXQR12-20A-M9N エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565383

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20アジャスターオプション(A) ラバーストッパ 両端オートスイッチ種類M9N注文コード21565383品番MXQR12-20A-M9N
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(A) ラバーストッパ 両端調整範囲(mm)(-) 5リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする