MXQR12-20C-M9BVL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565444

 

MXQR12-20C-M9BVL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565444
MXQR12-20C-M9BVL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565444

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20アジャスターオプション(C) メタルストッパ 両端オートスイッチ種類M9BV注文コード21565444品番MXQR12-20C-M9BVL
参考基準価格(税別)¥47,520販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(C) メタルストッパ 両端調整範囲(mm)(-) 5リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする