MXQR12-20J-A96L エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR12-20J-A96L エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565469
MXQR12-20J-A96L エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565469

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20アジャスターオプション(J) ショックアブソーバ (RJ) 両端オートスイッチ種類A96注文コード21565469品番MXQR12-20J-A96L
参考基準価格(税別)¥52,910販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(J) ショックアブソーバ (RJ) 両端リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A96オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする