※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ミニクランプ レバー(SUS製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
M5
取付部
おねじ
取付長(mm)
20
注文コード
21565477
品番
MKR5-20-RE-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,612
販売価格(税別)
¥
1,465
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付部・取付長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
20
寸法M(mm)
M5×0.8
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M5
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
30
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数
16
質量(g)
31
規格
(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
材質(ねじ部)
SUS303
表面処理(レバー部)
塗装
レバー色
レッド