MXQR12-40-M9BWM エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR12-40-M9BWM エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565584
MXQR12-40-M9BWM エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12 SMC 21565584

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40オートスイッチ種類M9BW注文コード21565584品番MXQR12-40-M9BWM
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする