曜日別特売
MKR4-45-RE ミニクランプレバー イマオコーポレーション 21565617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKR4-45-RE ミニクランプレバー イマオコーポレーション 21565617
MKR4-45-RE ミニクランプレバー イマオコーポレーション 21565617

ミニクランプレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付部おねじ注文コード21565617品番MKR4-45-RE
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
寸法L(mm)45寸法M(mm)M4×0.7種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M4取付長(mm)45回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16質量(g)36規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする