HGR120R ラウンドハンドグリップAL イマオコーポレーション 21566204

HGR120R ラウンドハンドグリップAL イマオコーポレーション 21566204
HGR120R ラウンドハンドグリップAL イマオコーポレーション 21566204

ラウンドハンドグリップAL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21566204品番HGR120R
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)43寸法A(mm)120寸法F(mm)10寸法D(mm)40寸法E(mm)M5×0.8寸法B(mm)40寸法C(Φmm)10色(本体)ブラック表面処理(本体)プラスチックラミネート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする