曜日別特売
MXQR16-30B-M9BZ エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16 SMC 21566686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR16-30B-M9BZ エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16 SMC 21566686
MXQR16-30B-M9BZ エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16 SMC 21566686

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ (RB) 両端オートスイッチ種類M9B注文コード21566686品番MXQR16-30B-M9BZ
参考基準価格(税別)¥56,650販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ (RB) 両端リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする