曜日別特売
MXQR16-75A-M9NWL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16 SMC 21566808

 

MXQR16-75A-M9NWL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16 SMC 21566808
MXQR16-75A-M9NWL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16 SMC 21566808

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75アジャスターオプション(A) ラバーストッパ 両端オートスイッチ種類M9NW注文コード21566808品番MXQR16-75A-M9NWL
参考基準価格(税別)¥61,880販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(A) ラバーストッパ 両端調整範囲(mm)(-) 5リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする