曜日別特売
MXQR16L-100CS エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16L SMC 21566939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR16L-100CS エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16L SMC 21566939
MXQR16L-100CS エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16L SMC 21566939

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アジャスターオプション(CS) メタルストッパ 前進端注文コード21566939品番MXQR16L-100CS
参考基準価格(税別)¥59,460販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(CS) メタルストッパ 前進端調整範囲(mm)(-) 5ポートねじの種類(-) Mねじアジャスタ位置【出荷時】(L) 左側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする