曜日別特売
MXQR16L-20-M9BWL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16L SMC 21567009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR16L-20-M9BWL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16L SMC 21567009
MXQR16L-20-M9BWL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16L SMC 21567009

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR16L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW注文コード21567009品番MXQR16L-20-M9BWL
参考基準価格(税別)¥41,690販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付アジャスタ位置【出荷時】(L) 左側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする