曜日別特売
MXQR20L-50B-M9B エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20L SMC 21568025

 

MXQR20L-50B-M9B エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20L SMC 21568025
MXQR20L-50B-M9B エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20L SMC 21568025

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR20L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ (RB) 両端オートスイッチ種類M9B注文コード21568025品番MXQR20L-50B-M9B
参考基準価格(税別)¥66,880販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ (RB) 両端リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付アジャスタ位置【出荷時】(L) 左側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする