MXQR25TF-75A エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TF SMC 21568488

 

MXQR25TF-75A エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TF SMC 21568488
MXQR25TF-75A エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TF SMC 21568488

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75アジャスターオプション(A) ラバーストッパ 両端注文コード21568488品番MXQR25TF-75A
参考基準価格(税別)¥66,390販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(A) ラバーストッパ 両端調整範囲(mm)(-) 5ポートねじの種類(TF) Gアジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする