曜日別特売
MXQR6-10AS-M9NVL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6 SMC 21568619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR6-10AS-M9NVL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6 SMC 21568619
MXQR6-10AS-M9NVL エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6 SMC 21568619

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アジャスターオプション(AS) ラバーストッパ 前進端オートスイッチ種類M9NV注文コード21568619品番MXQR6-10AS-M9NVL
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(AS) ラバーストッパ 前進端調整範囲(mm)(-) 5リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする