曜日別特売
MXQR6-30C-M9BWV エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6 SMC 21568786

 

MXQR6-30C-M9BWV エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6 SMC 21568786
MXQR6-30C-M9BWV エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6 SMC 21568786

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アジャスターオプション(C) メタルストッパ 両端オートスイッチ種類M9BWV注文コード21568786品番MXQR6-30C-M9BWV
参考基準価格(税別)¥44,830販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(C) メタルストッパ 両端調整範囲(mm)(-) 5リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付アジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする