SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DA~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
70
80
150
200
チューブ内径(Φmm)
20
63
40
32
25
全248種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21569685
品番
CG1DA20-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,050
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
70
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
クレビス形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21569685
CG1DA20-70
49266893
CG1DA20-70Z
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D
SMC
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です