曜日別特売
MXQR8L-10AT-M9B エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8L SMC 21569818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQR8L-10AT-M9B エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8L SMC 21569818
MXQR8L-10AT-M9B エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8L SMC 21569818

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR8L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アジャスターオプション(AT) ラバーストッパ 後退端オートスイッチ種類M9B注文コード21569818品番MXQR8L-10AT-M9B
参考基準価格(税別)¥38,670販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(AT) ラバーストッパ 後退端調整範囲(mm)(-) 5リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付アジャスタ位置【出荷時】(L) 左側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする