曜日別特売
QCSQ2509-OG 角鋼スライドロック イマオコーポレーション 21575995

QCSQ2509-OG 角鋼スライドロック イマオコーポレーション 21575995
QCSQ2509-OG 角鋼スライドロック イマオコーポレーション 21575995

角鋼スライドロック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個タイプ樹脂ノブ、オレンジトラスコ品番828-6186注文コード21575995品番QCSQ2509-OG
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
寸法D(mm)35寸法H(mm)37寸法H1(mm)23寸法H2(mm)18.5寸法H3(mm)9(+0.2)寸法H4(mm)4.5寸法L(mm)50寸法P(mm)40寸法W(mm)25(+0.05)トラスコ品番828-6186材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)220タイプ樹脂ノブ、オレンジ寸法d(Φmm)5.5材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする