曜日別特売
NRP100-SUS-T12 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21576275

 

NRP100-SUS-T12 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21576275
NRP100-SUS-T12 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21576275

丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ハンドル呼び径(Φmm)100寸法D(Φmm)100注文コード21576275品番NRP100-SUS-T12
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法A(mm)15寸法H(mm)43寸法H1(mm)-寸法L(mm)27寸法M(mm)M8×1.25寸法R(mm)35寸法S(mm)10種類朝顔質量(g)170タイプ握りなしSUS製寸法D(Φmm)100寸法D1(Φmm)27寸法d1(Φmm)22スポーク数3寸法B(Φmm)-材質(インサート)SUS303タップ長(mm)12材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)-色(ハンドル車)ブラック色(握り)-ハンドル呼び径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55662654
2022-06-23
用途: 工作機械の補修用

中古機械のハンドルが欠損しておりましたので購入しました。
軸穴加工付きですぐに使用できるので有難いです。
エンプラ製は軽くて具合が良いです。
インサートは鉄製なので軸部の強度も問題ないです。
品番の選定がしやすいように、商品ページにカタログを記載いただけると嬉しいです。

対象商品 : 21576887
2021-04-14
用途: 機械の寸動に
西出鉄工所

プレーナー加工の微細送りに、以前からの物がなくなり、細かい動きが出来ないので付けた。安かつた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする