曜日別特売
NRP125-SUS-H20 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21576494

 

NRP125-SUS-H20 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21576494
NRP125-SUS-H20 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21576494
NRP125-SUS-H20 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21576494

丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)20ハンドル呼び径(Φmm)125寸法D(Φmm)125注文コード21576494品番NRP125-SUS-H20
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
寸法A(mm)15寸法H(mm)47寸法H1(mm)-寸法L(mm)29寸法M(mm)M8×1.25寸法R(mm)47寸法S(mm)12種類朝顔質量(g)235タイプ握りなしSUS製寸法D(Φmm)125寸法D1(Φmm)29寸法d1(Φmm)24スポーク数3寸法B(Φmm)-材質(インサート)SUS303材質(ハンドル車)ポリプロピレン軸穴径(Φmm)20材質(握り)-表面処理(インサート)-色(ハンドル車)ブラック色(握り)-ハンドル呼び径(Φmm)125押しネジ穴M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55662654
2022-06-23
用途: 工作機械の補修用

中古機械のハンドルが欠損しておりましたので購入しました。
軸穴加工付きですぐに使用できるので有難いです。
エンプラ製は軽くて具合が良いです。
インサートは鉄製なので軸部の強度も問題ないです。
品番の選定がしやすいように、商品ページにカタログを記載いただけると嬉しいです。

対象商品 : 21576887
2021-04-14
用途: 機械の寸動に
西出鉄工所

プレーナー加工の微細送りに、以前からの物がなくなり、細かい動きが出来ないので付けた。安かつた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする